Richell(リッチェル)
おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
ノズルタイプ
消毒方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308823
400312
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
ピンク
0-6685-31
角度固定
煮沸消毒
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52881947
400329
本体・キャップ:PP(ポリプロピレン)
グリーン
0-6685-32
角度固定
煮沸消毒
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
54522853
400336
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
ピンク
0-6685-33
首ふり
薬液洗浄
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
54522869
400343
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
グリーン
0-6685-34
首ふり
薬液洗浄
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください