アズワン
ファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズ
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)
340
材質
PE
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
280
色(フタ)
赤
注入口
Φ50mm
アズワン品番
1-8633-11
内容量
1個
注意
※ドラム缶は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308875
DRM1680 R
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください