曜日別特売

エグゼクティブチェア RAシリーズ

エグゼクティブチェア RAシリーズ - アイコエグゼクティブチェア RAシリーズ - アイコエグゼクティブチェア RAシリーズ - アイコエグゼクティブチェア RAシリーズ - アイコ

身体全体をやさしく包み込み、身体にフィットする形状で、長時間使用しても疲れを感じさせません。ロッキングの支点を座前方に設定していますので、重心の移動や座前方部の持ち上がりによる大腿部への圧迫がありません。

ブラック材質背・座・肘/成形合板・ウレタンフォーム、脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)機能ニーチルトロッキング・背ロック座面高さ(mm)440~520座面寸法(幅W×奥行D)(mm)545×500昇降方式ガスシリンダー式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
張地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52309103RA-4255(L)BK20.7ハイバック座面/革+抗菌性ビニールレザー、背・肘/抗菌性ビニールレザー680×740×1160~12407-1201-11
182,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52309119RA-4255(V13)BK20.7ハイバック座面/抗菌性ビニールレザー、背・肘/抗菌性ビニールレザー680×740×1160~12407-1202-11
122,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52309128RA-4205(V13)BK19.2ローバック座面/抗菌性ビニールレザー、背・肘/抗菌性ビニールレザー680×740×970~10507-1202-13
115,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする