曜日別特売

そしゃく計 4214シリーズ

そしゃく計 4214シリーズ - 日陶科学そしゃく計 4214シリーズ - 日陶科学

噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。

種別かみかみセンサー寸法(mm)115×100×120~150、表示カウンター:135×90×25サイズM質量(g)本体/約40、表示カウンター/約148電源単4乾電池×3本(テスト用付属)対象小学生高学年以上アズワン品番8-1427-12接続コード1.5mツル長(mm)115~145(耳の付け根からあごまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
523091984214-773
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする