ナビス(アズワン)
カラフルステンワゴン フック付き CSWL-2シリーズ
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
質量(kg)
約7.2
段数
2段
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52309268
CSWL-2LF
75
ラベンダー
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52883295
CSWL-2PF
Φ75ウレタン製(ストッパー無し)
ピンク
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52883304
CSWL-2GF
Φ75ウレタン製(ストッパー無し)
グリーン
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54550844
CSWL-2SF
75
シルバー(塗装無)
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000