帝健
快適溶接作業服(ズボン)
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途
溶接作業用、炉前作業用など。
仕様
裾処理なし
材質/仕上
エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)
耐熱温度(℃)
約300以下
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52303214
TWW2-76
147-9538
450
76
¥
17,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52303223
TWW2-79
147-9536
460
79
¥
17,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52303239
TWW2-82
147-9537
470
82
¥
17,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52303248
TWW2-85
147-9535
480
85
¥
17,720
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください