快適溶接作業服(プロテクター)

快適溶接作業服(プロテクター) - 帝健快適溶接作業服(プロテクター) - 帝健快適溶接作業服(プロテクター) - 帝健快適溶接作業服(プロテクター) - 帝健

コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。

用途溶接作業、炉前作業など。耐熱温度(℃)約300以下材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
質量(g)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52303257TWW3-M1256905664
32,440
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
52303266TWW3-L1307605866
32,440
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする