Panasonic(パナソニック)
ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品
(1件のレビュー)
差込口形状
2P 15A 125V
極数
2P
定格電圧(V)
125
種類
セット品
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
1.25・2
結線方式
巻締端子式
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41054106
WA2215
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください