曜日別特売

カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
全18種類を絞り込む
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52277996CNSA42BRMP1パック(65本)ブロンズ3.21.23.3~3.464-8467-63
650
549
604(税込)
8日以内出荷
52278005CNSA43BRMP1パック(65本)ブロンズ4.81.63.3~3.464-8467-66
650
549
604(税込)
当日出荷
52278014CNSA44BRMP1パック(60本)ブロンズ6.43.23.3~3.464-8467-69
650
549
604(税込)
翌日出荷
52278023CNSA52BRMP1パック(55本)ブロンズ3.21.24.1~4.264-8467-72
650
549
604(税込)
翌日出荷
52278039CNSA53BRMP1パック(50本)ブロンズ4.81.64.1~4.264-8467-75
650
549
604(税込)
8日以内出荷
52278048CNSA54BRMP1パック(50本)ブロンズ6.43.24.1~4.264-8467-50
650
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
52278057CNSA42WMP1パック(65本)ホワイト3.21.23.3~3.464-8467-64
650
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
52278066CNSA43WMP1パック(65本)ホワイト4.81.63.3~3.464-8467-67
650
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
52278075CNSA44WMP1パック(60本)ホワイト6.43.23.3~3.464-8467-70
650
549
604(税込)
翌日出荷
52278084CNSA52WMP1パック(55本)ホワイト3.21.24.1~4.264-8467-73
650
549
604(税込)
翌日出荷
52278093CNSA53WMP1パック(50本)ホワイト4.81.64.1~4.264-8467-41
650
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
52278109CNSA54WMP1パック(50本)ホワイト6.43.24.1~4.264-8467-76
650
549
604(税込)
8日以内出荷
52278118CNSA42BMP1パック(65本)ブラック3.21.23.3~3.464-8467-62
650
549
604(税込)
当日出荷
52278127CNSA43BMP1パック(65本)ブラック4.81.63.3~3.464-8467-65
650
549
604(税込)
当日出荷
52278136CNSA44BMP1パック(60本)ブラック6.43.23.3~3.464-8467-68
650
549
604(税込)
当日出荷
52278145CNSA52BMP1パック(55本)ブラック3.21.24.1~4.264-8467-71
650
549
604(税込)
翌日出荷
52278154CNSA53BMP1パック(50本)ブラック4.81.64.1~4.264-8467-74
650
549
604(税込)
当日出荷
52278163CNSA54BMP1パック(50本)ブラック6.43.24.1~4.264-8467-42
650
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52278005
2023-12-20
用途: リベット破損部修理
サービス業

雨戸の戸袋蓋のリベット折れ修繕用に購入しました。
修繕後はリベットのカシメも上手くいき、元通りになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする