曜日別特売

ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)

ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
全11種類を絞り込む
適正かしめ板厚MAX(mm)
下穴径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
アズワン品番
適合ノーズピース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52278879NSA52CMP1パック(35本)3.21.24.1~4.264-8624-684
750
649
714(税込)
当日出荷
52278888NSA53CMP1パック(30本)4.81.64.1~4.264-8624-714
750
649
714(税込)
当日出荷
52278897NSA54CMP1パック(30本)6.43.24.1~4.264-8624-744
750
649
714(税込)
当日出荷
52278906NSA55CMP1パック(25本)84.84.1~4.264-8624-784
750
649
714(税込)
8日以内出荷
52278915NSA56CMP1パック(25本)9.56.44.1~4.264-8624-824
750
649
714(税込)
8日以内出荷
52278924NSA62CMP1パック(30本)3.21.64.9~564-8624-954.8
750
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
52278933NSA63CMP1パック(30本)4.81.64.9~564-8624-994.8
750
649
714(税込)
当日出荷
52278949NSA64CMP1パック(30本)6.43.24.9~564-8624-594.8
750
649
714(税込)
当日出荷
52278958NSA65CMP1パック(25本)84.84.9~564-8625-044.8
750
649
714(税込)
翌日出荷
52278967NSA66CMP1パック(25本)9.56.44.9~564-8625-084.8
750
649
714(税込)
翌日出荷
52278976NSA68CMP1パック(15本)12.79.54.9~564-8625-124.8
750
649
714(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52278949
2022-05-17
用途: 安全コーン及びバーの補修
K.Tech自動車・二輪車・自転車関連業

規格もしっかりしていて使いやすく便利で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする