ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(5件のレビュー)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
アズワン品番
適合ノーズピース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52278985NST32MP1パック(50本)3.20.52.5~2.664-8625-642.4
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52278994NST34MP1パック(50本)6.43.22.5~2.664-8625-652.4
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279003NST41MP1パック(45本)1.60.53.3~3.464-8625-663.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279019NST42MP1パック(45本)3.21.63.3~3.464-8626-033.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279028NST43MP1パック(40本)4.83.23.3~3.464-8626-043.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279037NST44MP1パック(40本)6.44.83.3~3.464-8626-053.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279046NST45MP1パック(35本)86.43.3~3.464-8626-063.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279055NST46MP1パック(30本)9.66.43.3~3.464-8626-073.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279064NST48MP1パック(30本)12.89.63.3~3.464-8626-083.2
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279073NST52MP1パック(30本)3.21.64.1~4.264-8626-094
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279089NST53MP1パック(30本)4.83.24.1~4.264-8626-104
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279098NST54MP1パック(25本)6.44.84.1~4.264-8626-114
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279107NST55MP1パック(25本)86.44.1~4.264-8626-124
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279116NST56MP1パック(25本)9.66.44.1~4.264-8626-134
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279125NST58MP1パック(20本)12.89.64.1~4.264-8626-144
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279134NST62MP1パック(20本)3.21.64.9~5.064-8626-174.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279143NST63MP1パック(15本)4.83.24.9~5.064-8626-184.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279159NST64MP1パック(15本)6.44.84.9~5.064-8626-194.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279168NST65MP1パック(15本)86.44.9~5.064-8626-204.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279177NST66MP1パック(15本)9.66.44.9~5.064-8625-764.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279186NST68MP1パック(12本)12.89.64.9~5.064-8625-774.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279195NST610MP1パック(12本)1612.84.9~5.064-8626-154.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
52279204NST612MP1パック(12本)19.115.94.9~5.064-8626-164.8
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52279089
2025-10-19
用途: タケノコ皮剥き器

ステンレスでこのサイズのリベットはホームセンターで売っていませんでしたので購入しました。

対象商品 : 52279204
2022-06-28
用途: 玄関引き戸の縦格子固定用に使用
T-WORKSHOP建設業・工事業

固定下地厚さ範囲に合ったサイズを購入したので丁度良い締め加減で固定出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 52279195
2021-09-19
用途: FRP部品の結合

部品同士の接着に完全性を与えるため、リベット併用を画策したが
厚みが厚く、普通のリベットの厚さ目安を超えてしまった。
何かないか探したところ、5mm径、15㎜程度まで締結できる本商品を見つけた。
内外ともSUSでCFRPとの電食電位差も同等、且つ太いリベットに見られがちな
ハンドリベッターの力では軸が破断しないということもなく、大変満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 52279204
2021-06-21
用途: 台車の修理
千商食品

プラスチックの台車が壊れたので修理、元々リベット止めの台車でリベットが壊れ合うリベットが無くネジで止めてました。と言うのも中々ホームセンターではこの長さ(適正かしめ板厚MAX(mm)19.1 適正かしめ板厚MIN(mm)15.9 )が売って無かったのでネジで代用してました。モノタロウに感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 52279046
2021-07-05
用途: 薪ストーブ内のステー固定
医療・福祉・介護関連業

オールステンレスなので、薪ストーブ内の高温にも耐えられて便利です。欲を言えば、固定時の膨らみが小さくて、少しガタが出る時があります。長い奴を使っても、膨らみの直径自体は小さめなので、膨らみが大きいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする