ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)

ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
アズワン品番
適合ノーズピース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52279213NSS32MP1パック(50本)3.20.52.5~2.664-8625-782.4
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279229NSS34MP1パック(50本)6.43.22.5~2.664-8625-792.4
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279238NSS41MP1パック(50本)1.60.53.3~3.464-8625-803.2
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279247NSS42MP1パック(50本)3.21.63.3~3.464-8625-813.2
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279256NSS43MP1パック(45本)4.83.23.3~3.464-8625-823.2
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279265NSS44MP1パック(40本)6.44.83.3~3.464-8625-833.2
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279274NSS45MP1パック(30本)86.43.3~3.464-8625-843.2
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279283NSS46MP1パック(30本)9.66.43.3~3.464-8625-853.2
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279299NSS48MP1パック(25本)12.89.63.3~3.464-8625-863.2
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279308NSS52MP1パック(35本)3.21.64.1~4.264-8625-874
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279317NSS53MP1パック(30本)4.83.24.1~4.264-8625-884
1,100
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
52279326NSS54MP1パック(30本)6.44.84.1~4.264-8625-894
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279335NSS55MP1パック(25本)86.44.1~4.264-8625-904
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279344NSS56MP1パック(25本)9.66.44.1~4.264-8625-914
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279353NSS58MP1パック(20本)12.89.64.1~4.264-8625-924
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279369NSS62MP1パック(15本)3.21.64.9~5.064-8625-954.8
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279378NSS63MP1パック(15本)4.83.24.9~5.064-8625-964.8
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279387NSS64MP1パック(15本)6.44.84.9~5.064-8625-974.8
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279396NSS65MP1パック(15本)86.44.9~5.064-8625-614.8
1,100
889
978(税込)
翌日出荷
52279405NSS66MP1パック(12本)9.66.44.9~5.064-8625-624.8
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279414NSS68MP1パック(12本)12.89.64.9~5.064-8625-634.8
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279423NSS610MP1パック(12本)1612.84.9~5.064-8625-934.8
1,100
889
978(税込)
当日出荷
52279439NSS612MP1パック(12本)19.115.94.9~5.064-8625-944.8
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする