曜日別特売

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) - 住友電工ハードメタル

汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング内容量1本
491件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70537662MDE0300S03H0331468.53
11,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537678MDE0310S04H033.11672.64
12,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537687MDE0320S04H033.215.872.64
12,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537696MDE0330S04H033.315.772.64
12,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537705MDE0340S04H033.415.572.64
12,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537714MDE0350S04H033.515.472.64
12,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537723MDE0360S04H033.617.872.74
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537732MDE0370S04H033.717.772.74
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537748MDE0380S04H033.817.572.74
12,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537757MDE0390S04H033.917.472.74
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537766MDE0400S04H03417.272.74
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537775MDE0410S05H034.119.680.75
13,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537784MDE0420S05H034.219.580.85
13,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537793MDE0430S05H034.319.480.85
13,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537802MDE0440S05H034.419.280.85
13,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537818MDE0450S05H034.519.180.85
13,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537827MDE0460S05H034.621.480.85
14,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537836MDE0470S05H034.721.480.95
14,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537845MDE0480S05H034.821.280.95
14,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537854MDE0490S05H034.921.180.95
14,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537863MDE0500S05H03520.980.95
14,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537872MDE0510S06H035.120.882.96
15,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537888MDE0520S06H035.220.682.96
15,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537897MDE0530S06H035.320.6836
15,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537906MDE0540S06H035.420.4836
15,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
70537915MDE0550S06H035.520.3836
15,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537924MDE0560S06H035.622.6836
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537933MDE0570S06H035.722.5836
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537942MDE0580S06H035.822.483.16
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537958MDE0590S06H035.922.383.16
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537967MDE0600S06H03622.183.16
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70537976MDE0610S07H036.124.589.17
17,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537985MDE0620S07H036.224.389.17
17,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70537994MDE0630S07H036.324.289.17
17,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538003MDE0640S07H036.424.189.27
17,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538012MDE0650S07H036.52489.27
17,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538028MDE0660S07H036.626.389.27
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538037MDE0670S07H036.726.289.27
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538046MDE0680S07H036.82689.27
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
70538055MDE0690S07H036.92689.37
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538064MDE0700S07H03725.889.37
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70538073MDE0710S08H037.128.295.38
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538082MDE0720S08H037.22895.38
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538098MDE0730S08H037.327.995.38
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538107MDE0740S08H037.427.795.38
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538116MDE0750S08H037.527.795.48
18,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70538125MDE0760S08H037.63095.48
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538134MDE0770S08H037.729.995.48
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538143MDE0780S08H037.829.795.48
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70538152MDE0790S08H037.929.695.48
19,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする