クリップボードマグフラップ

クリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジムクリップボードマグフラップ - キングジム
(1件のレビュー)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。

最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで)タイプタテ表紙仕様PPフィルム貼りサイズA4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18マグネット付きグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522803765075アオ
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
522803855075クロ
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
522803585075アカ
1,290
取扱い終了
522803675075ミト
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52280358
2022-06-23
用途: 設備メンテナンス

クリップボードの欲していた機能(ボード自体のマグネット吸着や書類の風散抑止)は、他の物に無い機能で良いが、落下はしないが思っていたほどマグネットの吸着力が弱い。弊社ではマグネットを追加した。風散防止のフラップもアイデアは良いが、書類の厚みが出ると利用できない。尚、書類を抑えるクリップ自体は、写真からは長く一辺を押さえるものかと思うが、普通のサイズ。強さは一般的なもの。紙製品?のような素材なので、耐久性はあるか分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする