ラベルプリンター「テプラ」Lite

ラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジムラベルプリンター「テプラ」Lite - キングジム
(2件のレビュー)

『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。
スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。
手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。
専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。

質量(g)約132(電池、テープ除く)シリーズテプラLite スマホ専用電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)入力スマートフォン iOS/Android本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む)最大印刷幅約9.0mmカッター部手動印刷方式感熱式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ内容量1台
関連資料:(1.75MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52280437LR30アオ64-8279-19
7,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
52280446LR30シロ64-8279-20
7,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「テプラ」Lite LR30 紹介動画
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52280437
2020-07-28
用途: 機械メンテナンスや現場の部品交換などの管理
サノヤス・エンテック株式会社建設業・工事業

コンパクトで持ち運びやすくスマホなどの接続も簡単で、アプリも使いやすいです。

対象商品 : 52280446
2020-05-04
用途: 仕事のファイリングや趣味に使用。
サービス業

コンパクトで操作が簡単。持ち運びに便利。アプリが面白い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする