3M コンビネーション吸収缶 3303J

3M  コンビネーション吸収缶 3303J - 3M(スリーエム)3M  コンビネーション吸収缶 3303J - 3M(スリーエム)

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。
3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。
今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。

用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)質量(g)90厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)99(平均実測値))内容量1個
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522806293303Jコンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)755分以上
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする