曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) - PLUS(プラス)[文具]

コンパクトの常識を変える、大容量と使いやすさ。
サラッと軽いのに紙面に密着、気持ちいい書き心地!
コンパクトな本体に 「大容量12m」のテープを搭載。
最初から最後まで、快適をキープする 「ファインキーパー」を搭載。
気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。
まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。

グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)テープ長さ(m)12材質75%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×30
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52280805WH-1804(51550)1個グリーン4
280
239
263(税込)
4日以内出荷
52280814WH-1805(51551)1個ブルー5
280
239
263(税込)
4日以内出荷
52280823WH-1806(51552)1個ピンク6
280
239
263(税込)
4日以内出荷
52280839WH-1806(51553)1個ペールグリーン4
280
239
263(税込)
4日以内出荷
52280848WH-1806(51554)1個ペールブルー5
280
239
263(税込)
4日以内出荷
52280857WH-1806(51555)1個ペールピンク6
280
239
263(税込)
4日以内出荷
52280866WH-1804-3P(51556)1セット(3個)グリーン4
840
669
736(税込)
4日以内出荷
52280875WH-1805-3P(51557)1セット(3個)ブルー5
840
669
736(税込)
4日以内出荷
52280884WH-1806-3P(51558)1セット(3個)ピンク6
840
669
736(税込)
4日以内出荷
75906444WH-1805-4(51836)1パックブルー5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER SALA ホワイパーサーラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする