リヒトラブ
SMART FIT PuniLabo エッグポーチ
立てて置けるたまご型のポーチ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
開閉
ファスナー
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×80×117
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52298086
A7782-2
シバイヌ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298095
A7782-3
クロネコ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298104
A7782-4
ハチワレネコ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298113
A7782-7
ミケネコ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298129
A7782-10
ペンギン
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo エッグポーチ
参考になった