リヒトラブ
SMART FIT PuniLabo エッグポーチBIGサイズ
立てて置けるたまご型のポーチの大容量タイプ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
開閉
ファスナー
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×96×140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52298138
A7783-2
シバイヌ
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298147
A7783-3
クロネコ
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298156
A7783-4
ハチワレネコ
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298165
A7783-7
ミケネコ
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298174
A7783-10
ペンギン
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SMART FIT PuniLabo エッグポーチBIGサイズ
参考になった