リヒトラブ
ツイストノート
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
罫幅(mm)
6
罫
B罫
最大収納枚数(枚)
40
材質
オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
リーフ枚数
30枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
行数
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52298357
N1908-2
セミB5タテ型(S型)
ルージュ
36行
29穴
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298366
N1908-3
セミB5タテ型(S型)
レッド
36行
29穴
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298375
N1908-5
セミB5タテ型(S型)
イエロー
36行
29穴
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298384
N1908-10
セミB5タテ型(S型)
パープル
36行
29穴
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
52298393
N1908-16
セミB5タテ型(S型)
ベージュ
36行
29穴
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298409
N1908-19
セミB5タテ型(S型)
ライトグリーン
36行
29穴
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298418
N1958-2
A5タテ型(S型)
ルージュ
29行
24穴
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298427
N1958-3
A5タテ型(S型)
レッド
29行
24穴
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298436
N1958-5
A5タテ型(S型)
イエロー
29行
24穴
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298445
N1958-10
A5タテ型(S型)
パープル
29行
24穴
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298454
N1958-16
A5タテ型(S型)
ベージュ
29行
24穴
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298463
N1958-19
A5タテ型(S型)
ライトグリーン
29行
24穴
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツイストノート
参考になった