リヒトラブ
ツイストノート(メモサイズ)
ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。
サイズ
メモサイズ
罫
方眼罫
種類
リングメモ(タテ型)
材質
表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート、リーフ・扉/上質紙
リーフ枚数
40枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×12×125
穴数
8穴
罫幅(mm)
5
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52298479
N1961-2
ルージュ
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298488
N1961-3
レッド
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298497
N1961-5
イエロー
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298506
N1961-10
パープル
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298515
N1961-16
ベージュ
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298524
N1961-19
ライトグリーン
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツイストノート(メモサイズ)
参考になった