ロジカルA4スタンダード3冊パック

ロジカルA4スタンダード3冊パック - ナカバヤシ

4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。

本体質量(g)770寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本内容量1セット(3冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299355ノ-A403A-3PA440枚A罫7ピンク・ライトブルー・グリーン
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする