ナカバヤシ
スイングスタンダード
開きの良い無線綴じ製本が特長の、スタンダードなノートです。
サイズ
A4
枚数
40枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×297×5
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
70
材質(表紙)
板紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
罫色
ブルー
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
罫
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52299398
ノ-A401A
7
36行
A罫
255
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299407
ノ-A401B
6
42行
B罫
255
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299416
ノ-A401S
5
-
方眼罫
255
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299425
ノ-A401A-3P
7
36行
A罫
765
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299434
ノ-A401B-3P
6
42行
B罫
765
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください