ナカバヤシ
ソフトラインノートB7/40枚/プチノート
風合いのある特殊紙印刷表紙。本文を切り取り線でカットできます。
仕様
切り取り線付き
本体質量(g)
35
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
91×123×4
行数
14行
紙質
上質紙
材質(表紙)
特殊紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴じ製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52299443
ノS-13-1
B7
40枚
A罫
7
レッド
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299459
ノS-13-3
B7
40枚
A罫
7
スカイ
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
52299468
ノS-13-6
B7
40枚
A罫
7
グレー
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください