カバーノートタップリポケットA5/80枚

カバーノートタップリポケットA5/80枚 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

手触りのいい高級光沢ソフトタイプ素材を使用。メタル留め具が表紙に付いて会議や商談、日記備忘録などのビジネスユースに最適なカバーノートです。

仕様マージン付き、リボン1本付き本体質量(g)310紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)148×210坪量(g/m2)81.4材質(表紙)発泡塩ビRoHS指令(10物質対応)対応ページ数160製本アジ口綴じ製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299477PB-A501-DB580枚横罫7ブラック
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299477
2022-09-26
用途: 議事録、メモ
その他業種

十年以上前から使っていて持ち運びに嵩張らず軽いため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする