アートナビ イー万年筆

アートナビ イー万年筆 - ナカバヤシアートナビ イー万年筆 - ナカバヤシアートナビ イー万年筆 - ナカバヤシアートナビ イー万年筆 - ナカバヤシアートナビ イー万年筆 - ナカバヤシアートナビ イー万年筆 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

書きたい時にすぐに書けるカートリッジなし万年筆です。

インク色インク水性インク商品タイプ本体ペン先中字材質(本体)ABS樹脂本体寸法(mm)W122×径12(本体のみ)、W137×径14(キャップ付き)先端ボール径(mm)0.5材質(バネ)スチール材質(ペン先)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299486LMP-01D-1P
220
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 書類記入時等
宮原社会保険労務士事務所

書き味抜群というキャッチフレーズとコスパに惹かれ、試しに一本購入しました。
使い捨てというのは少し残念ですが、書き心地の良さが気に入り、追加購入しました。最寄りの文具コーナーでは置いてあるところが一か所しかなく、モノタロウでの取り寄せができることがうれしいです。封筒に宛先を書くときに字がきれいに書ける気がします。カートリッジがあればいいなと思いますが、使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする