ナカバヤシ
アートナビ ゲルボールペン
オフィスでも家庭でもオールラウンドに使える水性低粘着ゲルボールペンです。
インク色
黒
インク
ゲルインク、水性インク
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
方式
ノック式
材質(本体)
ABS樹脂+ゴム
本体寸法(mm)
W138×径10
本体質量(g)
9(1本)
入数
1本
材質(バネ)
スチール
材質(ペン先)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52299495
LBPS-01D-5P
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください