ナカバヤシ
大きめ住所録/B5/替台紙/A
住所欄はゆとりの2行。転居の場合の書き換えも楽にできます。
サイズ
B5
質量(g)
200
枚数
40枚
穴数
26穴
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
182×257
収容数
400名記入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52299504
AR-30
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください