ナカバヤシ
パッケージ付箋
(1件のレビュー)
パステルカラーの普通粘着ふせんです。
材質
上質紙
枚数
100枚
厚さ(mm)
10.5
寸法(縦×横)(mm)
75×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
色
商品構成
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52299556
FSP7525-20Y
1パック(20冊)
短冊形
イエロー
単色
340
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52299565
FSP7525-20P
1パック(20冊)
短冊形
ピンク
単色
340
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52299574
FSP7525-20A
1パック(20冊)
短冊形
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
アソート
340
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52299583
FSP7575-10Y
1パック(10冊)
正方形
イエロー
単色
480
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52299599
FSP7575-10P
1パック(10冊)
正方形
ピンク
単色
480
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299608
FSP7575-10A
1パック(10冊)
正方形
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
アソート
480
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52299626
FSP7575-20P
1パック(20冊)
正方形
ピンク
単色
940
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299635
FSP7575-20A
1パック(20冊)
正方形
アソート(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン)
アソート
940
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52299617
FSP7575-20Y
1パック(20冊)
正方形
イエロー
単色
940
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください