曜日別特売

3ウェイハンドシュレッダ101

3ウェイハンドシュレッダ101 - ナカバヤシ

ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。

細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4ホワイトダストボックス容量(L)約3.3質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300089NSH-101WH
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする