ナカバヤシ
フエルアルバム20R
(2件のレビュー)
台紙が20枚タイプのアルバムです。
収納サイズ
L判
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り
質量(g)
1500
タイプ
ビス式
背幅(mm)
35
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)20枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
台紙枚数(枚)
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300606
20L-89
-
テディワ-クス
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52300615
20L-90
-
ハートウォーミングシーン
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300624
20L-93
-
アラモ-ドモチ-フ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52300633
20L-94
-
ジョリモチーフ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300667
20L-84-P
ピンク
インベリッシュ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300676
20L-84-B
ブルー
インベリッシュ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300685
20L-92-R
レッド
フォトレンジ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300694
20L-92-B
ブルー
フォトレンジ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300703
20L-92-W
ホワイト
フォトレンジ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300649
20L-95
-
フレッシュキッチン
¥
1,590
取扱い終了
返品不可
52300658
20L-96
-
ザ ブリリアントガーデン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください