ナカバヤシ
フヤスアルバム
白台紙のフリーアルバムです。
収納サイズ
L判
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・ビニールカバー付き
質量(g)
2350
タイプ
ビス式
背幅(mm)
50
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)30枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300719
アフ-502-R
レッド
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300728
アフ-502-B
ブルー
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300737
アフ-502-W
ホワイト
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください