ナカバヤシ
クリアポケット台紙替台紙A4/5枚
最大A4サイズまでのチラシや、チケット、パンフレットなどの紙類が入ります。
A4ビス式のアルバムにすべて対応しております。
収納サイズ
A4
色
ブラック
仕様
透明袋入り、補充用ビス2本付き
タイプ
ビス式
穴数
2穴
寸法(縦×横)(mm)
298×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
5
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300764
A-A4CPR-5-D
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください