ナカバヤシ
超透明ポケットアルバム
透明度の高いフィルムを使用した、写真が映えるポケットアルバムです。
仕様
スリップケース入り
付属品
タイトルカバー、透明カバー
材質(表紙)
ポリプロピレン(表:鏡面処理/裏:ブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
色
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300816
CTPL-80-PK
L判
ピンク
88
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52300825
CTPL-80-LG
L判
グリーン
88
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52300834
CTPL-80-BU
L判
ブルー
88
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52300843
CTPL-80-W
L判
ホワイト
88
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300859
CTPL-80-BK
L判
ブラック
88
¥
950
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300868
CTPL-160-PK
L判
ピンク
168
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300877
CTPL-160-LG
L判
グリーン
168
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300886
CTPL-160-BU
L判
ブルー
168
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300895
CTPL-160-W
L判
ホワイト
168
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300904
CTPL-160-BK
L判
ブラック
168
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300913
CTPL-240-PK
L判
ピンク
248
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300929
CTPL-240-LG
L判
グリーン
248
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300938
CTPL-240-BU
L判
ブルー
248
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300947
CTPL-240-W
L判
ホワイト
248
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52300956
CTPL-240-BK
L判
ブラック
248
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300965
CTPL-300-PK/N
L判
ピンク
312
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300974
CTPL-300-LG/N
L判
グリーン
312
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300983
CTPL-300-BU/N
L判
ブルー
312
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300999
CTPL-300-W
L判
ホワイト
312
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52301008
CTPL-300-BK
L判
ブラック
312
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301017
CTPKG-80-PK
KG判
ピンク
88
¥
990
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301026
CTPKG-80-LG
KG判
グリーン
88
¥
990
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301035
CTPKG-80-BU
KG判
ブルー
88
¥
990
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301044
CTPKG-80-W
KG判
ホワイト
88
¥
990
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301053
CTPKG-80-BK
KG判
ブラック
88
¥
990
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301069
CTP2L-80-PK
2L判
ピンク
88
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301078
CTP2L-80-LG
2L判
グリーン
88
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301087
CTP2L-80-BU
2L判
ブルー
88
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301096
CTP2L-80-W
2L判
ホワイト
88
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52301105
CTP2L-80-BK
2L判
ブラック
88
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください