曜日別特売

フォトグラフィリア

フォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシフォトグラフィリア - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

PP製黒台紙のポケットアルバム

収納サイズ2L判収納枚数(枚)100仕様背見出しポケット付・スリップケース入・CDポケット付質量(g)300背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)203×158材質(表紙)ポリプロピレン台紙ポリプロピレン製2L判1段ポケット3層黒台紙50枚RoHS指令(10物質対応)対応製本溶着式製本内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52301114PH2L-1010-Rレッド
1,420
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301123PH2L-1010-Bブルー
1,420
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301139PH2L-1010-Dブラック
1,420
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52301123
2021-02-06
用途: 写真の整理
アミーゴ株式会社その他業種

プリントしたらすぐにポケットに入れていくだけ、簡単な整理法に役立っています。丈夫で安心、できれば家族ごとにしたいので、もう少し色があれば尚良い。

2020-12-17
用途: 写真保管
その他業種

リフィルにたくさん傷や汚れがあってショックでした。
そういうものなでしょうか、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする