ナカバヤシ
フォトホルダー168
(1件のレビュー)
L判・KG判・パノラマ判が入るポケットアルバム
収納サイズ
L判、KG判・パノラマ判
収納枚数(枚)
L判:168、KG判・パノラマ判:56
仕様
背見出しポケット付・スリップケース入
質量(g)
250(スリップケース込み)
背幅(mm)
35
寸法(縦×横)(mm)
297×157
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚さ0.8mm)
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙28枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301193
PHE1168A-C
クリア
チェック
¥
860
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301209
PHE2168A-Y
イエロー
花
¥
860
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301218
PHE3168A-Y
イエロー
ストライプ
¥
860
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください