ナカバヤシ
ブック式Pアルバム240/フォト
台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
240
仕様
透明カバー付き
質量(g)
880
背幅(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
295×220
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背丸ブック式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301263
BPL-240-4-B
ブルー
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301279
BPL-240-4-V
ベージュ
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください