ナカバヤシ
3冊ポケットアルバム180
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
180
仕様
ケース入り
質量(g)
495(セットケース込み)
背幅(mm)
60
寸法(縦×横)(mm)
290×208
材質(表紙)
印刷コーティングボード表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙10枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3冊)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301288
3PL-181A
フレンチ ス-ト
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301297
3PL-182A
アミユ-ジングバンド
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301306
3PL-183A
キユ-ト パピ-
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301315
3PL-180-1
フアブリツク スタイル
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301324
3PL-180-2
フラワ-オブドリ-ム
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301333
3PL-180-3
ブル-スカイ
¥
1,230
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください