窓付きポケットアルバム

窓付きポケットアルバム - ナカバヤシ窓付きポケットアルバム - ナカバヤシ窓付きポケットアルバム - ナカバヤシ窓付きポケットアルバム - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

リボンがデザインのポイントとなり、結べば扉を閉じたまま立てて飾ることができます。

収納サイズL判収納枚数(枚)200質量(g)400背幅(mm)54寸法(縦×横)(mm)200×183、表紙窓:60×80(L判写真収納可能)材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙中性紙L判2段ポケットポイントシール白台紙50枚内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
523013671PLW-201-2-Pピンク
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
523013761PLW-201-2-Vベージュ
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
523013851PLW-201-3-Bブルー
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
523013491PLW-201-1-Rレッド
1,050
取扱い終了
返品不可
523013581PLW-201-1-Bブルー
1,050
取扱い終了
返品不可
523013941PLW-201-3-Yイエロー
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52301367
2024-08-25
用途: 写真の保管
その他業種

アルバムの正面に、写真を入れて表紙から見えるようになっている窓がついているのですが、写真を入れるためのポケットが曲がって取り付けてあるため表紙が残念な仕上がりになります。リボンの可愛らしさや大容量の写真ポケットに関しては素晴らしいのですが、1番初めに見える表紙は重要であると考え星3にいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする