ナカバヤシ
エラマ インテリアフレーム
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい3色をご用意しました。
仕様
スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(A4判のみ吊り紐付き)、下箱・ヘッダー付き透明袋入り
材質
フレーム:木製(ラバーウッド)、透明板:PET(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301787
F-TW-101-BR
L判
ブラウン
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301796
F-TW-101-W
L判
ホワイト
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301805
F-TW-101-D
L判
ブラック
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301814
F-TW-102-BR
KG判
ブラウン
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301823
F-TW-102-W
KG判
ホワイト
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301839
F-TW-102-D
KG判
ブラック
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301848
F-TW-103-BR
2L判
ブラウン
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301857
F-TW-103-W
2L判
ホワイト
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301866
F-TW-103-D
2L判
ブラック
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301875
F-TW-104-BR
A4
ブラウン
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301884
F-TW-104-W
A4
ホワイト
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301893
F-TW-104-D
A4
ブラック
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください