フヤスアルバム10L

フヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシフヤスアルバム10L - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。

収納サイズL判グリーン購入法適合仕様キャラクターオリジナルカード付き、透明カバー付き、透明袋入り質量(g)950背幅(mm)27寸法(縦×横)(mm)335×325、(貼付有効:315×270)台紙白フリー台紙10枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52302277A-LF-1005ホワイト-ミッフィー
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302295A-LF-1008ホワイト10リラックマA柄
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302347A-LF-1006-10スヌーピーA柄
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302356A-LF-1007-10スヌーピーB柄
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302304A-LF-1009ベージュ10リラックマB柄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52302277
2022-01-28
用途: 修了記念
ふたば幼稚園

箱に入り送ってきましたが、7箱のうち4箱が破損していました。
アルバム数個のビニールが少し破れていましたが・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする