ナカバヤシ
5冊BOXアルバム
軽量で薄型のポケットアルバムが5冊入った、定番のBOX入りポケットアルバム。L判写真が210枚収納できます。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
210
質量(g)
680
背幅(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
290×209
材質(表紙)
印刷コーティングボード表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴製本
内容量
1セット(5冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52302286
ア-PL-1031-9
ミッフィー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302313
ア-PL-1031-10
リラックマ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52302365
ア-PL-1031-11
スヌーピーA柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302374
ア-PL-1031-12
スヌーピーB柄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください