ナカバヤシ
5冊BOXアルバム
表紙のデザインが違う5冊がセットになったアルバムです。用途によって使い分けできます。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
210
質量(g)
680
背幅(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
290×209
柄
すみっコぐらし
材質(表紙)
印刷コーティングボード表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴製本
内容量
1セット(5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52302338
ア-PL-1031-13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください