曜日別特売

ハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚

ハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシハルマー/1PLアルバム/L判3段240枚 - ナカバヤシ

インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。

収納サイズL判グリーン購入法適合仕様透明袋入り質量(g)660背幅(mm)40寸法(縦×横)(mm)290×212材質(表紙)綿台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(クラフト)40枚(収納枚数:L判240枚)RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴製本内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300344A-HR3P-101-Pピンク
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300353A-HR3P-101-Bミントブルー
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300369A-HR3P-101-Yイエロー
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300378A-HR3P-101-Nグレー
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300387A-HR3P-101-Wホワイト
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする