ナカバヤシ
フヤスアルバム L-10
用途やシチュエーションに合わせて、幅広くご使用いただける柄を取り揃えました。
収納サイズ
L判
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り
質量(g)
950
タイプ
ビス式
背幅(mm)
27
寸法(縦×横)(mm)
335×325
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
Lサイズフリー台紙(白)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
10
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52300563
10L-1203B
スイートパピーズ
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300579
10L-1207
フェミニンスタイル
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300588
10L-1208
フラワーオブウォーターカラー
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300597
10L-1209
フォトグライズ
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください