曜日別特売

バルサン ワンタッチ煙タイプ

バルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサンバルサン ワンタッチ煙タイプ - バルサン
(5件のレビュー)

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。
家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!

用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ利用場所屋内
注意
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※煙を感知するタイプの火災報知器に反応することがあるので、袋などで覆う(使用後は必ず元に戻す。)
※引火性危険物(ガス・ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない。
※火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299206VSHPB1個(20g×1個)6~8畳(10~13m2)用
オープン
809
890(税込)
当日出荷
52299215VSHPD1個(40g×1個)12~16畳(20~26m2)用
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299215
2025-06-01
用途: 厨房の虫退治
韓味飲食業

バルサンを散々使用しましたが
このバルサンは着火後直ぐに煙が出て
大量の煙が出ます。
数十秒で部屋が煙まみれになり
虫全般に効きます

対象商品 : 52299206
2023-06-24
用途: 事務所
田中青果卸売・小売業

毎年春先に作業所、倉庫に使います。コスパいいです。

対象商品 : 52299206
2022-04-24
用途: 大満足な一品
製造業

煙タイプが一番効果ありますが、今はなぜかあまりホームセンターでは売ってません。

対象商品 : 52299206
2020-10-11
用途: 借家の殺虫に使用
松田興産不動産業

借家を、改装し入居前に使用しています。喜ばれています。

対象商品 : 52299206
2020-08-25
用途: コンテナ内で発生した衛生害虫駆除
三浦地域資源ユーズ株式会社サービス業

バルサンはやはり煙タイプが一番よく効きます。処理した後排出するときにも安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする