アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オートフィードラミネーターFOTON30
ラミネート速度(mm/分)
75μm:700、100μm:670
ウォームアップ時間
3~4分
最大ラミネート厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
9.5
消費電力(W)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
577×478×245
電源(AC V)
100
アズワン品番
65-0461-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52302417
GLMFOTON30
¥
178,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません