オフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。

タイプクッションタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(本体)
本体質量(kg)
肘掛
ヘッドレスト
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52303747CR-G3205E6G40T-VNNソフトテラコッタブラック18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305366CR-GA3245E1G40T-VNNソフトテラコッタホワイトグレー20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305603CR-GA3245E6G40T-VNNソフトテラコッタブラック20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307213CR-GW3205E1G40T-VNソフトテラコッタホワイトグレー18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303756CR-G3205E6G40T-WNNソフトテラコッタブラック18.9T型肘-ナイロンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305375CR-GA3245E1G40T-WNNソフトテラコッタホワイトグレー20.9アルミ肘-ナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305619CR-GA3245E6G40T-WNNソフトテラコッタブラック20.9アルミ肘-ナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307229CR-GW3205E1G40T-WNソフトテラコッタホワイトグレー18.9T型肘-ナイロンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303765CR-G3205E6G41S-VNNオリーブイエローブラック18.9-ありポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305384CR-GA3245E1G41S-VNNオリーブイエローホワイトグレー20.9-ありポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305628CR-GA3245E6G41S-VNNオリーブイエローブラック20.9-ありポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307238CR-GW3205E1G41S-VNオリーブイエローホワイトグレー18.9-ありポリウレタンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303774CR-G3205E6G41S-WNNオリーブイエローブラック18.9-ありナイロンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305393CR-GA3245E1G41S-WNNオリーブイエローホワイトグレー20.9-ありナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305637CR-GA3245E6G41S-WNNオリーブイエローブラック20.9-ありナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307247CR-GW3205E1G41S-WNオリーブイエローホワイトグレー18.9-ありナイロンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303783CR-G3205E6G439-VNNアッシュターコイズブラック18.9-ありポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305409CR-GA3245E1G439-VNNアッシュターコイズホワイトグレー20.9-ありポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305646CR-GA3245E6G439-VNNアッシュターコイズブラック20.9-ありポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307256CR-GW3205E1G439-VNアッシュターコイズホワイトグレー18.9-ありポリウレタンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303799CR-G3205E6G439-WNNアッシュターコイズブラック18.9-ありナイロンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305418CR-GA3245E1G439-WNNアッシュターコイズホワイトグレー20.9-ありナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305655CR-GA3245E6G439-WNNアッシュターコイズブラック20.9-ありナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307265CR-GW3205E1G439-WNアッシュターコイズホワイトグレー18.9-ありナイロンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303808CR-G3205E6G47E-VNNディープパープルブラック18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305427CR-GA3245E1G47E-VNNディープパープルホワイトグレー20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305664CR-GA3245E6G47E-VNNディープパープルブラック20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307274CR-GW3205E1G47E-VNディープパープルホワイトグレー18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303817CR-G3205E6G47E-WNNディープパープルブラック18.9T型肘-ナイロンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305436CR-GA3245E1G47E-WNNディープパープルホワイトグレー20.9アルミ肘-ナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305673CR-GA3245E6G49G-VNNアッシュピンクブラック20.9-ありポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307283CR-GW3205E1G47E-WNディープパープルホワイトグレー18.9T型肘-ナイロンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303826CR-G3205E6G49G-VNNアッシュピンクブラック18.9-ありポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305445CR-GA3245E1G49G-VNNアッシュピンクホワイトグレー20.9-ありポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305689CR-GA3245E6G49G-WNNアッシュピンクブラック20.9-ありナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307299CR-GW3205E1G49G-VNアッシュピンクホワイトグレー18.9-ありポリウレタンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303835CR-G3205E6G49G-WNNアッシュピンクブラック18.9-ありナイロンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305454CR-GA3245E1G49G-WNNアッシュピンクホワイトグレー20.9-ありナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305698CR-GA3245E6G4B6-VNNブラックブラック20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307308CR-GW3205E1G49G-WNアッシュピンクホワイトグレー18.9-ありナイロンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303844CR-G3205E6G4B6-VNNブラックブラック18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305463CR-GA3245E1G4B6-VNNブラックホワイトグレー20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305707CR-GA3245E6G4B6-WNNブラックブラック20.9アルミ肘-ナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307317CR-GW3205E1G4B6-VNブラックホワイトグレー18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303853CR-G3205E6G4B6-WNNブラックブラック18.9T型肘-ナイロンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305479CR-GA3245E1G4B6-WNNブラックホワイトグレー20.9アルミ肘-ナイロンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305716CR-GA3245E6G4E3-VNNソフトグレーブラック20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307326CR-GW3205E1G4B6-WNブラックホワイトグレー18.9T型肘-ナイロンキャスター
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52303869CR-G3205E6G4E3-VNNソフトグレーブラック18.9T型肘-ポリウレタンキャスター
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52305488CR-GA3245E1G4E3-VNNソフトグレーホワイトグレー20.9アルミ肘-ポリウレタンキャスター
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする