オフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。

仕様ヘッドレストタイプタイプメッシュタイプグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全96種類を絞り込む
色(背面)
肘掛
96種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52304203CR-G3405E6G40T-VNソフトテラコッタソフトテラコッタ18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306294CR-GA3445E1G40T-VNソフトテラコッタソフトテラコッタ20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306529CR-GA3445E6G40T-VNソフトテラコッタソフトテラコッタ20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307685CR-GW3405E1G40T-Vソフトテラコッタソフトテラコッタ18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304219CR-G3405E6G40T-WNソフトテラコッタソフトテラコッタ18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306303CR-GA3445E1G40T-WNソフトテラコッタソフトテラコッタ20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306538CR-GA3445E6G40T-WNソフトテラコッタソフトテラコッタ20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307694CR-GW3405E1G40T-Wソフトテラコッタソフトテラコッタ18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304228CR-G3405E6G41S-VNオリーブイエローオリーブイエロー18.2あり18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306319CR-GA3445E1G41S-VNオリーブイエローオリーブイエロー20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306547CR-GA3445E6G41S-VNオリーブイエローオリーブイエロー20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307703CR-GW3405E1G41S-Vオリーブイエローオリーブイエロー18.2あり18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304237CR-G3405E6G41S-WNオリーブイエローオリーブイエロー18.2あり18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306328CR-GA3445E1G41S-WNオリーブイエローオリーブイエロー20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306556CR-GA3445E6G41S-WNオリーブイエローオリーブイエロー20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307719CR-GW3405E1G41S-Wオリーブイエローオリーブイエロー18.2あり18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304246CR-G3405E6G439-VNアッシュターコイズアッシュターコイズ18.2あり18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306337CR-GA3445E1G439-VNアッシュターコイズアッシュターコイズ20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306565CR-GA3445E6G439-VNアッシュターコイズアッシュターコイズ20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307728CR-GW3405E1G439-Vアッシュターコイズアッシュターコイズ18.2あり18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304255CR-G3405E6G439-WNアッシュターコイズアッシュターコイズ18.2あり18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306346CR-GA3445E1G439-WNアッシュターコイズアッシュターコイズ20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306574CR-GA3445E6G439-WNアッシュターコイズアッシュターコイズ20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307737CR-GW3405E1G47E-Vディープパープルディープパープル18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304264CR-G3405E6G47E-VNディープパープルディープパープル18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306355CR-GA3445E1G47E-VNディープパープルディープパープル20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306583CR-GA3445E6G47E-VNディープパープルディープパープル20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307746CR-GW3405E1G47E-Wディープパープルディープパープル18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304273CR-G3405E6G47E-WNディープパープルディープパープル18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306364CR-GA3445E1G47E-WNディープパープルディープパープル20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306599CR-GA3445E6G47E-WNディープパープルディープパープル20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307755CR-GW3405E1G49G-Vアッシュピンクアッシュピンク18.2あり18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304289CR-G3405E6G49G-VNアッシュピンクアッシュピンク18.2あり18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306373CR-GA3445E1G49G-VNアッシュピンクアッシュピンク20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306608CR-GA3445E6G49G-VNアッシュピンクアッシュピンク20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307764CR-GW3405E1G49G-Wアッシュピンクアッシュピンク18.2あり18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304298CR-G3405E6G49G-WNアッシュピンクアッシュピンク18.2あり18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306389CR-GA3445E1G49G-WNアッシュピンクアッシュピンク20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306617CR-GA3445E6G49G-WNアッシュピンクアッシュピンク20.2あり20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307773CR-GW3405E1G4B6-Vブラックブラック18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304307CR-G3405E6G4B6-VNブラックブラック18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306398CR-GA3445E1G4B6-VNブラックブラック20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306626CR-GA3445E6G4B6-VNブラックブラック20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307789CR-GW3405E1G4B6-Wブラックブラック18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304316CR-G3405E6G4B6-WNブラックブラック18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306407CR-GA3445E1G4B6-WNブラックブラック20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306635CR-GA3445E6G4B6-WNブラックブラック20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52307798CR-GW3405E1G4E3-Vソフトグレーソフトグレー18.2T型肘18.2
143,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52304325CR-G3405E6G4E3-VNソフトグレーソフトグレー18.2T型肘18.2
138,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52306416CR-GA3445E1G4E3-VNソフトグレーソフトグレー20.2アルミ肘20.2
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする