地震対策ゴムストッパー

地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム地震対策ゴムストッパー - キングジム
(1件のレビュー)

ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。

材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52312558GS160シロ1組190×42×2060/本壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
52312576GS300シロ1組210×52×2080/本壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:300kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
52312567GS160チヤ1組190×42×2060/本壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃
3,000
取扱い終了
代替品有
31245264GS160-E1組(2本)190×42×2060/本壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃~40℃
3,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

地震対策ゴムストッパー 紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52312567GS160チヤ52312558GS160シロGS160チヤ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312558地震対策ゴムストッパーキングジム1組
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52312567
2022-10-03
用途: 家具の転倒防止対策
サービス業

自宅の棚用に購入しました。目立たず、施工も簡単でした。効果の程はまだわかりませんが、他の棚にも少しずつ買い揃えたいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする